ブラシレスDCモータ CP モータ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(W)172 注文コード22567904 品番CPH62-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力など4種類から選べます 他の種類を見る

小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc〜24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc〜48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
200W帯のブラシレスDCモータです。CPシリーズ中、ベストセラーブラシレスDCモータです。コストパフォーマンスに優れたブラシレスDCモータです。160W〜350Wまで幅広くご使用いただけます。

仕様定格電流:7.7(Arms)、無負荷電流:1.3(Arms)、トルク定数:0.067(Nm/amp)、逆起電圧定数:7.38(V/Krpm)、端子間抵抗:0.31(Ω)、ロータイナーシャ:1.97(Kg-cm2)、コギングトルク:0(mNm)、端子間インダクタンス:20(uH) 質量(kg)モーター:0.82 取付方式フランジ取付 電源DC 定格電圧(V)24 モータータイプブラシレスモータ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4020 定格回転数(min-1[r.p.m])3279 定格出力(W)172 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃ 効率最大:84(%) 時定数(ms)機械的:18、電気的:0.036 定格トルク(N・m)0.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22567895
2021-10-30
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

ブラシレスとは知らずに購入してしまったがとても良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22567895
2021-03-25
用途:
個人の趣味の製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

コアレスブラシレスなのでとてもスムーズな回転です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする