ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22567938 品番 MLD-030-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

超シンプルで使いやすい。
つまみで直接スピードコントロール。
スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。
多彩なスピード調整方法。
内臓ポテションメータ。
アナログ電圧(0V〜5V)。
外付けポテションメータ。
速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。
モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。

仕様入力電流(定格時/最大時):12/16、トルク制限値設定(過負荷保護設定):内蔵ボリュームで設定(0〜100%) 質量(kg)0.45 電源電圧(V)20〜50 容量(W)150〜300 保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)96.5×143×38 振動環境:0.5G以下 入力仕様正転起動/逆転起動、起動/停止、モータクイックブレーキ 出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V) 雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様) 環境温度範囲(℃)使用時:0〜40、保存時:-10〜60 使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。 速度設定付属ポテションメータ、外部ポテションメータ(0〜10KΩ)、速度指令電圧入力(0〜5V) 可変範囲150〜6500(rpm)
注意
※本ドライバは回生エネルギーを処理する機能はありません。
※放熱部の温度は仕様環境により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22567938
2019-08-16
用途:
実験用に毎度使用しています。
株式会社 夢馬 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高回転と高トルクに小消費エナジー。コアレスブラシレスでこのサイズは最高です。お値段もいいのですからDCモータードライバーの回転調整つまみくらいは付属してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする