HM4310 HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ FUKUTOKU(福徳産業) 22569322 HM4310 HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ FUKUTOKU(福徳産業) 22569322 HM4310 HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ FUKUTOKU(福徳産業) 22569322 HM4310 HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ FUKUTOKU(福徳産業) 22569322

HUMMER サマー長袖ツナギ ストライプ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22569322 品番HM4310
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
52.ベージュ サイズ3L 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)112 背丈(cm)58 袖丈(cm)62 総丈(cm)163 質量(g/m2)160 生地ポプリン ワタリ(cm)38.5 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22569347
2024-07-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもデザインが良いので気に入っていましたが現在は製造していないようで、とても残念です。サマータイプではないのも持っていますが生地が厚くて重いので、こちらの方が着心地が良いです。ただ、最近の猛暑だと、こちらの商品では暑くて大変そうです。もし、また購入できるのであれば、春秋用に欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22569322
2022-09-15
用途:
納品時
農・林・水産業

通常作業の時に着るツナギやと、洗濯しても汚れは落ちず、余りにも汚く見えるし、やはり印象が悪くなると思うんで、この、シュ!としたツナギは気に入りました!
格好良い☆☆☆
大事に着ます!

1人が参考にしています
対象商品:
22569356
2022-11-08
用途:
車のメンテに使います
製造業

気に入ってます、私にとってはもう少し胴周りの余裕があらば良いと思います。

対象商品:
22569347
2022-03-19
用途:
自動車整備

夏用でも生地がしっかりとしていて良かったです。体系は少し筋肉質で165cmくらいしか身長がありませんが、Lサイズで丁度良かったです。ピタッとした感じではなく少しゆとりのある丁度良さです。ただ、股下は2回ほど折り曲げないと引きずります。

あと、両腕を上に伸ばしたり前に出したりする行動では背中の上あたりに突っ張った感じの違和感がありますが作業には問題がないので良しとします。

改善点としましては、やはり側面や背中の生地に柔軟性があると凄くうれしいです。

商品自体には満足なので5星です。

対象商品:
22569313
2022-05-23
用途:
ピット作業

生地が薄いのでこれからの季節には最適です。お値段も安く、コスパ良好です。

対象商品:
22569304
2021-10-31
用途:
草刈作業
株式会社アースシェア絆 様 (金融・保険業)

生地の厚さがちょうどよくて作業するのに動きやすかったです。

対象商品:
22569295
2021-08-31
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

夏場の作業に薄いので助かります。溶接やサンダー作業は簡単に穴が開くので止めた方が良いと思います。

対象商品:
22569304
2021-03-11
用途:
自動車板金塗装

デザインがイイのでリピートしてます。
胸ポケットのマジックが段々弱くなりスマホ入れてると落ちるのでご注意下さい。
ウエストアジャスター付いてるので多少大きいサイズでも調整できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする