※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
吐出口径Rc3/4
吐出量(L/min)1200/min:38、定格回転速度時:45(無負荷時)
圧力調整範囲(MPa)1.4〜3.5
注文コード22569496
品番HVP-VD1-F45A2-C
参考基準価格(税別)¥224,750
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
この商品は吐出口径・吐出量・圧力調整範囲など33種類から選べます
他の種類を見る
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型〜大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています