※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VCC2V-L14-14A3A3-B 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569514 HPP-VCC2V-L14-14A3A3-B 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569514

二連ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569514 品番 HPP-VCC2V-L14-14A3A3-B
参考基準価格(税別)¥401,720 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります

圧力調整範囲(MPa)ヘッド側:1〜7、シャフト側:1〜7 吐出口径Rc3/4 質量(kg)84.8 種類ピストンポンプ 取付方式フード取付形 定格圧力(MPa)ヘッド側:7、シャフト側:7 理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:14.5、シャフト側:14.5 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする