※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の ベーンポンプ
定容量形ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
19.4(0.5MPa)、18.8(2MPa)、18.2(3.5MPa)、17.5(5MPa)、16.7(7MPa)
注文コード
22569566
品番
HVP-FC1-F11R-B
参考基準価格(税別)
¥97,380
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)
8.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
定格圧力(MPa)
7
最高使用圧力(MPa)
7
吐出量(L/min)
19.4(0.5MPa)、18.8(2MPa)、18.2(3.5MPa)、17.5(5MPa)、16.7(7MPa)
使用流体
石油系作動油
吐出口径
Rc3/4
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
11.2
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1800
最高回転速度(min
-1
)
1800