※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HVP-FC1-F32R-B 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569618 HVP-FC1-F32R-B 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569618 HVP-FC1-F32R-B 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569618

定容量形ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐出量(L/min)56.3(0.5MPa)、55.5(3.5MPa)、54.5(7MPa)、53.6(10.5MPa)、52.3(7MPa) 注文コード22569618 品番HVP-FC1-F32R-B
参考基準価格(税別)¥97,380 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は吐出量など18種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。

質量(kg)8.5 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 吐出量(L/min)56.3(0.5MPa)、55.5(3.5MPa)、54.5(7MPa)、53.6(10.5MPa)、52.3(7MPa) 使用流体石油系作動油 吐出口径Rc3/4 理論押しのけ容積(cm3/rev)32.1 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする