※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP2-F8-MR1-B-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569688 TCP2-F8-MR1-B-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569688

内接式歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569688 品番 TCP2-F8-MR1-B-G
参考基準価格(税別)¥103,720 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 呼び8 吐出量(L/min)15.9(0.5MPa)、15.8(3.5MPa)、15.7(7MPa)、15.4(10.5MPa)、14.8(14MPa)、13.6(17.5MPa) 使用流体水・グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)8.8 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする