※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP3-F20-MR1-B-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569767 TCP3-F20-MR1-B-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569767

内接式歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569767 品番 TCP3-F20-MR1-B-G
参考基準価格(税別)¥152,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 呼び20 吐出量(L/min)39.4(0.5MPa)、38.7(3.5MPa)、38(7MPa)、37.2(10.5MPa)、36(14MPa)、34(17.5MPa) 使用流体水・グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)22.1 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする