※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP2T-F6.3-HR1-B 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569803 TCP2T-F6.3-HR1-B 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569803

内接式歯車ポンプ(二段)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569803 品番 TCP2T-F6.3-HR1-B
参考基準価格(税別)¥217,830 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 呼び6.3 吐出量(L/min)12.7(0.5MPa)、12.5(3.5MPa)、12.3(7MPa)、12(10.5MPa)、11.8(14MPa)、11.4(17.5MPa)、10.9(21MPa)、9.8(25MPa) 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)6.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする