※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP3T-F25-HR1-B 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569873 TCP3T-F25-HR1-B 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569873

内接式歯車ポンプ(二段)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569873 品番 TCP3T-F25-HR1-B
参考基準価格(税別)¥311,480 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 呼び25 吐出量(L/min)48.5(0.5MPa)、48.3(3.5MPa)、47.5(7MPa)、47(10.5MPa)、46.5(14MPa)、45.7(17.5MPa)、44.2(21MPa)、41.5(25MPa) 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)27.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする