※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP25-F5-80-MR1-B 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569977 TCP25-F5-80-MR1-B 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569977

内接式歯車ポンプ(二連)

商品レビューを投稿する
57日以内出荷返品不可 57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22569977 品番 TCP25-F5-80-MR1-B
参考基準価格(税別)¥533,020 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。

最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側 5:シャフト側 80 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 最高回転速度(min-1)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする