曜日別特売
TCM3-F20-M1-B 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22570056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCM3-F20-M1-B 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22570056
TCM3-F20-M1-B 内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22570056

内接式歯車モーター

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
呼び20
内容量1個注文コード22570056品番TCM3-F20-M1-B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥144,630販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)3000呼び20締付トルク(N・m)55理論押しのけ容積(cm3/rev)22.1電動機出力(kW)55種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-11
用途: 油圧モータを使用した機器の製作検討
依田製作所製造業

最高回転速度(min-1(rpm)):200、とありますが最低回転速度の間違いではないでしょうか?(製造元サイトにはそう書かれていますが…)
(最高回転速度より定格回転速度がさらに高い速度(1800~4000rpm)という矛盾になっています。)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして訂正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする