19550 ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワ 22572253 19550 ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワ 22572253 19550 ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワ 22572253 19550 ブルーウェーブ Sローラー インダストリーコーワ 22572253

ブルーウェーブ Sローラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22572253 品番 19550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に適しています。

毛丈(mm)13 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー サイズ(inch)6 材質(ローラー部)ナイロン ローラーサイズ(mm)150 適合塗料防水塗料、高粘度塗料 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)6 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性特殊加工ナイロン糸を使用し、高粘度塗装での『上滑り』、『引っ張り』がなく、塗装ができます。 生地の種類ウーブン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947132
2026-01-24
用途:
防水工事で使用
建設業・工事業

使い始めたとこですが今の所問題なさそうです。あとは耐久性が有れば次も購入したいです。

対象商品:
34947123
2023-10-25
用途:
塗装作業時
有限会社 イエヅカ建工 様 (建設業・工事業)

価格が良心的なのに品質が良い。
毛が抜けないところがグッド!リピートしまくり!の一押し商品!

対象商品:
22572253
2021-05-21
用途:
船の船底塗料の施工用
中部マリンサービスy2 様

船の船底に船底塗料を塗るのに使用していますが、ローラー回転による塗料の飛び等
少なく、塗料も十分含んでくれるので、作業時間の短縮に貢献してくれます。

対象商品:
22572253
2020-11-13
用途:
重ための溶剤系の塗装
製造業

ツルツルのMDFに塗る際に空転はあるけれど、おおむね快適に作業できています。価格に十分見合っているかと満足です。

2020-05-20
用途:
屋外の防水
製造業

DIYにて陸屋根のウレタン防水塗装に使用しました。粘度が少し高かったのでこちらの商品は塗りやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34947132
2019-11-24
用途:
塗装作業
有限会社エフアンドエムエンタープライズ 様 (建設業・工事業)

ラッカー等油脂類に使用してますが、使いやすい製品です。

対象商品:
22572253
2019-12-12
用途:
塗装

高粘度、重防食に良いと説明にあったので購入。普通の中毛ローラー等に比べれば良いかもしれませんが、大手の同用途品に比べたらちょっとキツイです。毛抜けも多いし、仕上がり肌が荒いです。ただ安いので、乾燥の速い酷暑期や粘度の上がる冬季以外等、限定すればいいかな

1人が参考にしています
対象商品:
34947132
2018-05-07
用途:
ウレタン防水
建設業・工事業

馴染みもよく、仕上がりも良い。トップコートでは使いにくいが、高粘度の材料などに使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする