コストと性能のバランスが優れていると思います。特長はポンプがダブルなのでストロークは少な目で済みます。一般的な手で押す空気入れと比べると重くなりますが、足で踏むので体重をかけて入れるコツがわかると楽ちんです。体重の軽い子供の利用が前提の場合はポンプがシングルのタイプも候補かと思います。
ACコンプレッサーもDCコンプレッサーもあるので、基本的には自動車には使わないが(ポンピング回数が尋常じゃない)、四駆用MTタイヤでも問題なかった(0→200kPa)。以前使っていた類似商品は壊れてしまったが、この手のテコを使う商品は、とにかくゆっくり動かすこと、これに尽きる。メーター誤差については、この個体は問題なし(神経質な方には…?)。
すごく使いやすい
バイクのタイヤもらくらくで 助かりました
電動ポンプの買い替えはやめました
足ふみ式は初めてですが
使いやすくアダプターの付属も多種類あり1台は常備用に便利です。
圧力計は?、です。
普通乗用車(日産ノート)の185/70R14タイヤで取りついた状態でも空気補充は可能でした。値段相応の作りです。ただメモリの誤差はあるので、冬場ちょっと足したい時に使用。車純正の簡易コンプレッサーがあまりにうるさいので、住宅街だとあると助かります。体重をのせて踏むだけなので、手押しよりは楽です。
ダブルシリンダーとは言え、パンク→修理→空から補充するには何十回も踏む事になるので、特に夏場はあまりお勧めしません。ビード上げは空気補充量がそもそも少ないので、隙間から抜ける量を何とか解決しない限り難しいです。
自宅から100mぐらい離れた場所に部品取り車を置いてあるのですが
たまにタイヤに空気を入れるのに使ってます。
たまの事なので安い足踏み式でいいかなと
思ったより一回踏んで多くの空気が入るように思います。
今まではタイヤ外して、自宅でコンプレッサーで入れてました。
もっと早く気づけばよかったw。
車に積んでおけばスローパンクぐらいは、なんとかなるかも。
まだ5回ぐらいしか使ってないですが、良い買い物でした。
30年使ったブリヂストンの空気入れが漏れるようになりメンテしてもダメだったので(Oリングの伸び)初めて足踏み式を購入しました 梱包を開けるとストッパー金具が外れてシリンダーにキズが入っていました 安いものではありますが、やはり最初からキズが付いているのは気持ちよくないものです また、シリンダー側のホースの付け根にヒシチューブのようなもので養生されているのですが、切れていました ブチルテープと自転車のチューブで養生しなおしました(元々エア漏れは無かったようですが) 使った感じは最初のふた踏みは軽く、3回目で既定の空気圧になりました(自分の自転車でたまたま?)ぺちゃんこタイヤではなく、通常使用しているタイヤに足す感じです 3回目が少しきつく(重く?)て、圧力計のメモリを見ながら加圧出来て良い感じです また、ストッパーがL字型なのですが、J字型にすれば外れにくくなると思います(自分のものはJ字型にしました)コンパクトで自立しますので置き場所にも困りません 他の方の言うようなトンボ口に不具合はありませんでした ダメだったら前に使っていた空気入れのトンボ口を使います 総体的にお薦めできると思いました
700kpsまで入れる事が出来るとあり、メーターは参考程度だと書いてあったが550kpsまで体重80kgの自分が乗れば入る事がわかった。
子供の自転車に350kps入れさせたら35kgの子供で飛び跳ねながら乗るとどうにか入った。
ダブルシリンダーなので車にも使えるくらい注入量は多い。