曜日別特売

DW型分配弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最低作動圧力(MPa)1.8注文コード22578422品番DW-24H-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ダブル吐出により省スペース化

用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。耐圧力(MPa)31.5最高使用圧力(MPa)21付属品十字穴付ナベ小ネジ、バネ座金、六角ナット、M8×60質量(kg)0.8管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8ねじの種類Rcグリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.8吐出口数4吐出量(cm3/ストローク)0.6/MAX、0.15/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.04(調整ネジ1回転当り)損失量cm30.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする