BP バービス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード22578964 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジンを汚れから守る独自技術「クリーンガード」。走っても、走っても、省燃費性能を維持!
<5W-20 / 0W-20推奨車用 ハイグレードオイル>
5W-20推奨車のために開発された高性能省燃費型オイルです。
摂氏-30度にも対応する低温粘度特性が優れた始動性を実現、
低フリクション設計が低排出ガス車及び燃費基準達成車のエンジン本来の性能を発揮させます。

SAE5W-20 APISN ベースオイル部分合成油 用途4輪車用ガソリンエンジン専用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※5W-20および0W-20推奨車以外には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする