- ポリ袋 10枚入り モノタロウ 22579296 - ポリ袋 10枚入り モノタロウ 22579296

ポリ袋 10枚入り

(808件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 22579296 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。

容量(L)20 透明 厚さ(mm)0.025 寸法(横×縦)(mm)500×600 材質LLDPE(低密度ポリエチレン)+メタロセン 用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ 入数(枚)10
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1パック10枚入.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 808
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16532924
2025-11-17
用途:
ゴミ袋
製造業

普段は百均のゴミ袋を使っています。
今回は重量のあるゴミを捨てるのに使いました。
この商品は厚味があり丈夫です。特に角のあるゴミで穴が開いても、穴が広がりません。
一部に穴が開くと裂けてしまうものが多いなか、良い商品なのでストックしています。

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
マンション共用部の清掃
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

業務として使用しています 70Lがちょうど良い大きさです 厚さも適度で剪定した枝をいれても大丈夫です

1人が参考にしています
2025-10-11
用途:
出荷に使用
株式会社花いちご 様 (農・林・水産業)

ヤマト運輸で発送するのに、水が漏れないようにするために使用しています。大量に使用するので安くて助かります。
少し薄手ではありますが、特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
22579296
2026-01-05
用途:
ぬいぐるみの汚れ防止に

ビニール袋を被せて飾ると
あら不思議。ホコリがつかないので
いつまでも綺麗に(笑)
汚れたらビニール袋を交換して掃除完了。
お手軽仕様です。

対象商品:
16532906
2025-11-01
用途:
食料品等加工品の梱包、保管など色々
さかなや魚忠 様 (卸売・小売業)

サイズが丁度よい…水にも強いので、少量のゴミ袋としても使い道があり、非常に重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
16532906
2025-10-24
用途:
剪定ゴミなどのゴミ袋

日常のゴミ袋は、30リットルのものですが、剪定や草引きの時には、これを使用しています。リピーターです。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
保温材の廃棄

配管の保温材等、燃えるゴミではなく不燃物を産廃として廃棄する際に使用しております。厚みがあり破けにくく。、大きさとお値段、丁度良いです。

対象商品:
16532924
2025-09-09
用途:
飲食店での残飯処理業務
飲食業

以前使っていたごみ袋はお箸や爪楊枝で穴が開きやすく困っておりちょっとお値段は上がりますがこちらの商品をチョイス。
結構しっかりした作りなので、穴が開きにくくとてもいい買い物が出来ました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの書類は発行可能でしょうか。
回答:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの発行には対応しておりません。
該当可否についても、判断不可でございます。
2021-11-10
質問:
箱単位での購入は可能でしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、箱単位での販売はございません。
2021-11-10

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする