曜日別特売
HMD-1-025-03TY2 ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579743

 

HMD-1-025-03TY2 ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579743
HMD-1-025-03TY2 ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579743
HMD-1-025-03TY2 ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579743

ハイテグラマニホールド(025)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数1
内容量1個注文コード22579743品番HMD-1-025-03TY2
参考基準価格(税別)¥20,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。

呼び25連数1全長(mm)115管接続口径3/8ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする