曜日別特売
HMD-1-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579795

 

HMD-1-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579795
HMD-1-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579795
HMD-1-03-04T2 ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22579795

ハイテグラマニホールド(03)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
連数1
内容量1個注文コード22579795品番HMD-1-03-04T2
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。

寸法H(mm)150仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。質量(kg)6.7管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする