ユニクロ クイック TB H/H W 1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(45個) 注文コード22580057 品番011A4UHH12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ねじピッチがウィットねじの約2倍なので、締めたりゆるめたりする作業時間が半分になります。
RBねじ山形状は球状ですので、セメントが付着してもはがしやすく、ねじ部の手入れが簡単です。
使用荷重以内でいったん締め付けると、ねじはゆるみません。

質量(kg)0.57 呼び径12 口幅(mm)14 枠長(mm)200 使用荷重(kN[tf])2.4[0.24] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする