パネハクリ 18L 缶

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード22582437 品番940407
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンクリート製品の脱型がスムーズになる。
コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。
型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。
ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。
ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。
「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。
廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。
また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。

塗布面積(m2)
スプレー使用の場合
(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25〜35/約450〜630、合板:約20〜25/約360〜450、化粧合板:約25〜35/約450〜630、発泡スチロール:約25〜35/約450〜630
主な用途木、鋼、コンクリート 用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。 タイプ油性原液 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22582437
2016-09-08
用途:
型枠作業
川崎宇部生コンクリート株式会社 様

以前、同じ商品を他店(ホームセンター店舗)で購入したよりも値段が安くて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする