BS-9505 ハロゲンフラックス goot(太洋電機産業) 22584162 BS-9505 ハロゲンフラックス goot(太洋電機産業) 22584162

ハロゲンフラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード22584162 品番BS-9505
参考基準価格(税別)¥9,496 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

環境・人体への負荷を軽減。鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)

種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂10-14%、活性剤1-5%、イソプロピルアルコール80-90% トラスコ品番113-1488 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度) 危険等級U 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする