goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の フラックス
フラックス希釈剤 BS-75/95用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL)
注文コード
22584178
品番
BS-9505A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フラックスの濃度調整に。BS-7505、BS-9505に使用できます。
種別
希釈
成分
イソプロピルアルコール99.9%以上
トラスコ品番
112-8345
比重
0.785(20℃)
引火点(℃)
11.7
危険等級
U
塩素含有量(%)
0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性