HC-EB41W ACハンディクリーナーハンディージェットサイクロン ツインバード 22584738 HC-EB41W ACハンディクリーナーハンディージェットサイクロン ツインバード 22584738

ACハンディクリーナーハンディージェットサイクロン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22584738 品番HC-EB41W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速遠心分離サイクロン方式
本体わずか約1.2kgの軽量コンパクトサイズ
布団掃除も出来る布団ノズル付

電源(V)AC100 50/60Hz 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)60 コード長さ(m)約5 質量(kg)約1.3(床ブラシ含) 付属品床用ブラシ、すき間ノズル、収納台、布団ノズル 寸法(mm)約160×375×205(床用ブラシ付) 、収納時約180×315×240 ホワイト 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22584738
2023-02-15
用途:
床や畳の掃除や、狭い部分のほこりにも・・・。

軽くて音も割と静かで良好。床用ノズルも、レバーで縦/横に切り変えられるので、多少狭い部分にもそのまま使えるので作業が楽です。

対象商品:
22584738
2021-04-05
用途:
エアコンフィルターの掃除、狭いところの掃除
有限会社教英塾 様

想像以上にパワフルな吸引力で大満足でした。
ごみ捨ても楽だし。

対象商品:
22584738
2021-02-25
用途:
事務所内の床の清掃等に使用
新日本サービス株式会社 様 (サービス業)

小型なのにパワーがあり、使い易い。音も気にならない。

対象商品:
22584738
2020-06-06
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

ハンディタイプの掃除機が壊れた為、試しに買ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする