DC/ACインバーター

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22586287 品番No.2806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 定格出力(W)1000(USB出力含む) コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6 本体質量(kg)1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×280×107 入力方式(電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 使用環境温度(℃)0〜40 回路方式P.W.M方式 ヒューズ25A×6 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586296
2022-09-06
用途:
家庭用非常電源
建設業・工事業

とてもシンプルな作りで使い易い。
ケーブルの接続部カバーはゴム質の方が良いかと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
22586287
2021-10-26
用途:
停電時に予備に使用

ソーラー発電パネルとバッテリーを経由し 非常時に使用するため準備しました 規定の要領内であれば便利に使えます 非常用ランプ ケルト スマホの充電などに使えました流石ドライヤーは使えませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
22586287
2021-09-25
用途:
船舶内で家電製品を使用するため購入した
旭交通株式会社 様 (運輸・通信業)

現在扇風機、パソコンなど普通に使用出来てる。耐久性はこれから期待。

1人が参考にしています
対象商品:
22586296
2020-08-23
用途:
モーター等の電源
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

容量が大きいので、たいがいの物は使用出来るので、大変良い

3人が参考にしています
2020-09-11
用途:
建設機械のメンテナンス
初見興業 様 (建設業・工事業)

コンパクトでワットも大きな商品なのでとても使い安く持運びにも簡単でとても便利な商品です。

対象商品:
22586296
2020-02-17
用途:
無電源作業場での電源供給
街の鍛冶屋さん 様 (製造業)

ソーラーパネル12X⇒バッテリー12X⇒インバーター100Xで使用。1500wの容量があるので、コンプレッサー・デスクサンダー等の使用が可である。但し、バッテリーの容量を大きくしないと短時間で使用できなくなるので、車載の105Bバッテリーを4基並列で使用し不便無しです。
思った程、熱はこもらなかったので安心して使用しています。

3人が参考にしています
対象商品:
22586296
2019-10-01
用途:
キャンピングカーに装備
株式会社イコル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心設計で設置しやすい!電圧も安定している!満足な1台

2人が参考にしています
対象商品:
22586287
2019-02-14
用途:
電動工具の充電など
建設業・工事業

安物商品が多数ありますが車両火災などの可能性もあるのでメーカー品にしました。18vインパクトの充電、ジェットヒーターなどで使用しましたが問題なく作動しました。蓄電池も考えましたがインバーターのほうが安価でコンパクトです。1000wなのである程度は動かせると思うので 今後発電機を積まなくていいかも。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする