曜日別特売
M-BM3015 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ 22587267

M-BM3015 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ 22587267
M-BM3015 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ 22587267
M-BM3015 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ 22587267
M-BM3015 養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚 アイリスオーヤマ 22587267

養生ブルーマット 30M巻×1.5mm厚

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード22587267品番M-BM3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
トラスコ品番753-5465材質発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587267
2017-02-04
用途: 宅内リフォームにおける通路養生
株式会社トヨダヤ

厚みがあり安心感がもてる。納期がかかり、はじめ予定した現場に間に合わなく残念・・・

対象商品 : 22587267
2016-04-07
用途: 重量物を重ねる際の簡易緩衝材等
株式会社京浜エンクロージング建設業・工事業

協力会社様がいつも使用しておりましたので、購入先をお伺いの上ご発注に至りました。
緩衝材・養生材として使用させて頂きました。質が良くコストパフォーマンスも良いので満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 22587267
2017-01-14
用途: 段ボールの養生として使おうと思っていた。
サービス業

配送手配の不手際で、商品到着が半月も遅れた上に違う商品が届きました。
しかもその間違って届いた商品が破損していて、その事を伝達済みだと言われ、訳が分からない状態。。。
結局使おうと思った時に届かなかったので、キャンセルしたのですが、レビュー投稿しろというメールが来ました。
このこと自体が、ユーザー管理ができていないのだと、楽天とモノタロウには不信感しかありません。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
今後このようなこと無いよう十分注意いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする