M-PS1-18100W 養生ポリシート アイリスオーヤマ 22587303

養生ポリシート

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)3600
長さ(m)100
内容量1本注文コード22587303品番M-PS1-18100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内外装や塗装時の養生、ホコリよけとしてご使用頂ける養生シートです。片面がコロナ処理対応のため、塗装後の塗料垂れ流しを最小限にします。【※コロナ処理対応とは:プラスチックフィルム、紙、金属箔などの処理機材表面をコロナ放電照射により改質させる表面処理技術です。一般にぬれ性(ぬれ張力)が向上、同時に印刷特性、コーティング特性、貼り合わせ特性が著しく改善されます。】

材質ポリエチレン (片面:コロナ処理対応)トラスコ品番753-5694幅(mm)3600厚さ(mm)0.01クリア長さ(m)100
注意
※個人宅への配送はできかねます。
※梱包時ロールは2つ折りなってる為高さ1800mmです。
広げると高さ3600mmになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587312
2022-01-10
用途: 室内の塗装
農・林・水産業

使いやすい!サイズも大きい!コスパ最高です。リピート買いしました。

対象商品 : 22587312
2019-12-08
用途: 車の塗装準備に使用
サービス業

車の塗装でボンネット裏に挟んで数日放置していました。養生機能に問題は有りませんが、テープ固定の手間がある分、塗装に関してはマスカーが便利ですね。

対象商品 : 22587312
2018-07-22
用途: 塗装養生用に

価格も安く使い捨てでき、大きさも大きくコスパは良いです。
広げるのがめんどくさいので、広範囲にわたる養生は
、ロールタイプがいいかと思います。

対象商品 : 22587285
2017-09-18
用途: 自宅で散髪する際の汚れ防止。
その他業種

軽くて便利です。幅が1.8mもあるので、広範囲の汚れ防止になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする