自動車養生カバー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22587337 品番M-CC-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗装・作業現場で雨やホコリから車を守る養生カバーです。
センターマーク付きで使いやすいゴム入り。
すそ周りのばたつきを防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン トラスコ品番753-5473 厚さ(mm)0.03 サイズL 寸法(幅W×長さL)(mm)4800×7500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22587328
2022-01-19
用途:
塗装の作業時

倉庫の中で塗装の作業をする時に大変重宝してます、満足してます。

対象商品:
22587328
2021-06-04
用途:
トラクターでの水田代かき作業時に
農・林・水産業

水田の近隣住民の自家用車に泥はねをしないよう、自動車の養生に使用しています。価格も満足してます。センターマークと伸縮ゴムがついているので、装着もスムースにできます。

対象商品:
22587328
2020-10-31
用途:
塗装作業
サービス業

クリアー塗装時に必要無い部分に使ってます。
問題無く使えました。綺麗に畳んで収納してます。

対象商品:
22587328
2018-05-07
用途:
雨対策として。
オグラ管材株式会社 様 (卸売・小売業)

平ボディのトラックに使う予定ですが、まだ雨が降ってないので効果は判りません。 思った通り薄いので段ボールなどでひっかっかっても破れそうです。 簡易的なものと考えて買いました。
スノコと併用して使うつもりです。

対象商品:
22587328
2018-05-08
用途:
自動車の部分塗装の時
製造業

自動車の部分塗装の時に塗装する所だけ切り開いてマスキングすると作業時間が大幅に短縮出来ました。

対象商品:
22587337
2018-03-07
用途:
農機具の誇り除け
農・林・水産業

サイズ的には丁度よいが、風には弱いですね。もう少しゴムが強ければと。

対象商品:
22587328
2016-09-29
用途:
電線架け替え工事に伴う養生作業にて使用しております。
五島海運株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前方の真ん中を分かりやすくするためのシールが付いており、非常に便利です。
2〜3名で素早く被せる際、センターの位置が素早く把握できて、作業性がグッドです。

1人が参考にしています
対象商品:
22587328
2018-08-13
用途:
立体駐車場保管時
サービス業

自動車を室内保管する際に、布製カバーより好ましいようです。ボディーに汚れが積もらず、湿気もこもらず、カバーの貼りつきムラも無く、ある程度の水からは守ってくれ、四隅に擦り傷が付くこともありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする