高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22588177
品番
HD-182
参考基準価格(税別)
¥55,260
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
電源(V)
200
電流(A)
6.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
質量(kg)
3.9
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
180
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)
1200
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×11.5