※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
コロナ K型 山林用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22588378
品番
TPK-0832
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
203
刃数(p)
32
穴径(Φmm)
25.4
用途
小径木刈り、下刈りに最適なチップソー
材質
SKS-5
基板厚(mm)
1.25