※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロナ K型 山林用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22588387 品番TPK-1248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)305 刃数(p)48 穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5) 用途小径木刈り、下刈りに最適なチップソー 材質NKS-85 SKS-5 全長(mm)108 寸法305×48P 最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする