つくし工房
安全標識(重機取扱い標識)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
表示内容
ブルドーザー安全作業の要点
リフト使用上の注意
ロングスパンエレベーター運転使用上の注意
タワークレーン 号機/取扱い注意事項
ジブクレーン 号機/取扱い注意事項
油圧ショベル安全作業の要点
ブルドーザー安全作業の要点
トラクタショベル安全作業の要点
ローラー安全作業の要点
いつも確実に!リフト合図法
取付方式
穴4
穴6
穴4
材質
SCボード
カラー鋼板
SCボード
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22592842
品番
38-B
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
ブルドーザー安全作業の要点
取付方式
穴4
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
穴数
4