ヘルメット用ステッカー(資格表示)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22595572 品番 830
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49

「足場」改正法に伴う関連商品。

仕様つや消し 材質PET(銀地)ステッカー 寸法(mm)Φ40 文字内容電気 取付方式ステッカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-08
用途:
ヘルメットへの貼り付け
建設業・工事業

有資格者の判別がしやすい。
「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了」のステッカーも
取り扱いしてほしい。
φ40mmだと少し大きく感じる。φ30mmくらいのサイズの方が、
多く貼り付けできるので良いと思う。

対象商品:
22595572
2024-04-02
用途:
電気工事業
有限会社冨澤電気工事店 様 (建設業・工事業)

ヘルメットの前の一番目立つ所に貼付けしました。資格証明書を持ち歩くよりも、他の作業員に分かるので購入して良かったと思います。

対象商品:
22595886
2023-06-16
用途:
ヘルメットへ貼付
建設業・工事業

材質が硬く曲面には貼りにくい。反射になっているのは良い

対象商品:
22595572
2023-02-09
用途:
第2種電気工事士資取得に当たりヘルメットへ
アートコンチェルタンテ ライズワン 様

第2種電気工事士資取得に当たりヘルメットへ貼り付けました。いちいち周りの人に説明するのもなんなので、この手のものは役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
49757803
2022-11-29
用途:
ヘルメット

商品そのものは不都合なく貼れます。

ただ、どのメーカーのステッカーもそうですが保有資格が複数ある場合これくらいの大きさだと貼れなくなります。
ヘルメットステッカーは単なる目印なので、もう少し小さくしても問題ないと思います。

また、全ての資格を網羅したメーカーがなく、フルハーネスはA社のステッカー、足場はB社、リフトはC社といったようにバラバラになってしまいます。

5人が参考にしています
対象商品:
22595572
2022-10-10
用途:
現場の作業ヘルメットへの貼付け
Moritronix 様 (建設業・工事業)

作業員の職責が判断できる。
下部銀色欄に安全第一とか、充電注意とか書き込んだらどうか。

2人が参考にしています
対象商品:
22595615
2021-12-07
用途:
作業者のヘルメットに

現場では資格者が一目でわかるように購入。
現場では指揮者がすぐにわかるし、作業者の意識向上に役立つ。

1人が参考にしています
対象商品:
22595606
2021-05-26
用途:
機械のメンテナンス時
高庄 様 (農・林・水産業)

分かりやすいシンプルなマークで非常に気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする