電卓デスクトップ 防水タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22599438 品番 ECD-WR02RD
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

濡れた手で使える防水電卓。
早打ち対応。
税率簡単変更。
2つの電源。
右シフトキー。
ラバーKEY。
サインチェンジキー。

桁数12 レッド サイズM 材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー 質量(g)177 電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×48×167 機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源 電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×48×167

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22599438
2023-06-22
用途:
手元計算用

ちょっと普通でないデザインをと思い、少し電卓としてマイナーなメーカーの製品ですが購入。色は赤です。
操作性、見映えなどはまったく問題ないですが、防水タイプのためでしょうが、切り上げ切り捨ての設定ができません。割り切れなければ小数点以下桁数フル並びます。
税率設定の操作は何も見ないとわからないので、説明書にもとづく簡単な説明を裏に張り付けてあります。

対象商品:
22599413
2019-03-22
用途:
水回りでの計算
日本レース株式会社 様 (製造業)

近場で水道を使用する場所での使用の為重宝してます。

対象商品:
22599395
2017-04-16
用途:
計算

今までカシオ使っていたので、ボタンの配置が変わり使いづらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする