つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
つくし工房 短冊型標識 (200×80)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
火元責任者
注文コード
22601145
品番
314-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
表示内容
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
火元責任者
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×80
穴数
上下穴2ヶ所
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22601145
314-J
79681396
314-J
小型短冊標識 火元責任者 正/副
つくし工房
1枚
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました