曜日別特売
BSN-360M1 ジオフリース 防草シート 前田工繊 22606203

 

BSN-360M1 ジオフリース 防草シート 前田工繊 22606203
BSN-360M1 ジオフリース 防草シート 前田工繊 22606203
BSN-360M1 ジオフリース 防草シート 前田工繊 22606203

ジオフリース 防草シート

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(m)1
内容量1巻注文コード22606203品番BSN-360M1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,958
販売価格(税別)
13,598

遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。

緑/黒幅(m)1長さ(m)10厚さ(mm)2材質ポリエステル不織布質量(g/m2)360耐候年数(年)約10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,230/税込1,353
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22606158
2020-04-14
用途: 自宅の空き地スペースに対しての防草の為。
農・林・水産業

一般の防草シートは端がほつれるが、ほつれることがなくなったので非常に良い。また、
カットして使用するので非常に便利であった。少し価格は高かったが、実際の耐用年数がどの程度になるかがよく分かればより良い。

対象商品 : 22606203
2019-04-24
用途: 田んぼの畔の防草
不動産業

さすが、10年耐久を売り物にするだけにしっかりとした厚みである。その分、切断加工がしにくいので、重ね使用がベストとなる。ピン止めも、別途キリで穴あけをしないと、固定ピンの先端だけでシートを通すことは難しい。今後、耐久・耐候性を確認して行きたい。もうすこし、値段が安ければ、いうことはない。

2が参考にしています
対象商品 : 22606158
2018-02-09
用途: 試作用

問題なく使用させていただいております。
特にありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする