つくし工房
つくし工房の 工事用黒板・ホワイトボード
つくし工房の 工事用黒板
つくし工房の 設置式黒板
スチール全天候型撮影用黒板
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×450
表示内容
工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者
材質
スチール
注文コード
22607052
品番
BS-42C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
寸法・表示内容・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。
寸法(mm)
300×450
表示内容
工事名/撮影日/撮影箇所/施工者/立会者
付属品
専用クレヨン、ホルダー
仕様
アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質
スチール
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
0.5
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22607052
BS-42C
40658547
BS-42C
スチール全天候型撮影用黒板
つくし工房
1枚
¥
5,698
税込
¥
6,268
元号変更のため