曜日別特売
MBG63-216Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG63 SMC 22609178

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)216
内容量1個注文コード22609178品番MBG63-216Z
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
216
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする