※サンプル画像(実際は75ピース)
つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
無災害記録表用デジタル式マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(75ピース)
注文コード
22611374
品番
KG-462K
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
無災害記録表用デジタル式マグネットのパーツのみです。
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
(1ピース)28×9
質量(g)
200/セット