つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
小型掲示板パーツ(ホーローホワイトボード)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22613772
品番
KG-220
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ホーロー、アルミ枠付き
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
2.5
穴数
6ヶ所