つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 看板用部品・オプション
ミニ重機マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
種別
ドーザショベル
注文コード
22614183
品番
MK-207
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30×60
サイズ
小
種別
ドーザショベル
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8