ミニ重機マグネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 種別油圧式パワーショベル 注文コード22614725 品番MK-319A
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はサイズ・種別など74種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)約80×110(長方形) サイズ 種別油圧式パワーショベル 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする