つくし工房
つくし工房の 立看板/工事看板
つくし工房の 立て看板
片手で運べる移動式立看板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
片面
注文コード
22616642
品番
430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板+鉄枠
種別
タイトルマグネット(全員一致で無災害(縦横各1枚))・裏ポケット付
寸法(mm)
807×657
質量(kg)
5.2
タイプ
片面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22616642
430
22616667
430-B
片手で運べる移動式立看板
つくし工房
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478