3263 仮設足場専用墜落防止具 取元クランプ つくし工房 22618882

※使用例(安全帯は含みません)

仮設足場専用墜落防止具 取元クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22618882 品番3263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

仮足場の組立、解体作業時に安全帯フックを掛ける場所がないといった悩みを解消。
足場垂直材にクランプを設置して安全帯フックを掛けておけば作業の安全を確保できます。

材質スチール 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×75 適合材単管パイプ(Φ48.6mm) 引張強度(kN)15
注意
※安全帯は含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする