※使用例(ロープは含みません)

3色介錯ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22618916 品番 3264
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質スチール 質量(g)425 寸法W218×口径50mm タイプ専用フックのみ 仕様専用フックのみ トラスコ品番481-2336
注意
※地切り完了後3m離れてから巻上げ合図を行うこと。
※介錯ロープの操作は3m以上離れてから行うこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
建設現場での荷降ろし時
建設業・工事業

そこそこの重量物も取り扱いますので荷降ろしはほぼ重機での作業になります。
カラフルで目立つので使いやすいようです。
自然劣化は避けられないので古くなってくると交換します。
またよろしくお願いいたします。

対象商品:
05691306
2020-03-05
用途:
材料荷上げ下げ作業
株式会社都建設 様

非常によく考えられた商品だと思います。 ただ値段が高すぎるのが難点です。ロープも柔らかくて使いやすいのですが、最近のゼネコンでの使用を求められるのですが値段で躊躇します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする