※チョッキ前後の差し込みプレートは別売です(全5種)。背面の氏名表示はお客様でご用意ください
つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
差込プレート式安全チョッキ(両面表示)無地ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
22619178
品番
TY-31
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種類
チョッキ型
仕様
東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm
材質
ナイロンメッシュ
着丈(cm)
55
胴囲(cm)
110〜135
色(本体)
イエロー
注意
※チョッキ前後の差し込みプレートは別売です(全5種)。
※背面の氏名表示はお客様でご用意ください。