TY-18A LED安全ベスト つくし工房 22619573

LED安全ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22619573 品番TY-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高輝度LED(突起型)の使用により視認性が高い。
60mm幅の高輝度反射シートで夜間作業も安心。
電池寿命は、単3電池2本で連続点灯時間約72時間(アルカリ電池を使用した場合)。
マジックテープ脱着式でサイズ調節も簡単。

ネイビーメッシュ/黄色反射 種類ベスト型 着丈(cm)55 使用電池単3電池2本(付属) LED色赤色 胴囲(cm)90〜130 LED使用数(個)16(前面:4×2、背面:4×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする