つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の その他保安・工事灯用品
EDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電池寿命
10日間点滅
注文コード
22620973
品番
6240-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
電池寿命
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯
電池寿命
10日間点滅
点灯時間
夜間(日没から日の出まで)
種別
乾電池式
色
黄
質量(g)
940
タイプ
マグネット型
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ128×H145
使用電源
単1電池2本(マンガン)
光度(mcd)
2200×30個