つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の その他保安・工事灯用品
EDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電池寿命
10日間点滅
注文コード
22620982
品番
6241-R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電池寿命
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯
電池寿命
10日間点滅
点灯時間
夜間(日没から日の出まで)
種別
乾電池式
色
赤
質量(g)
760
タイプ
ボルト型
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ128×H145
使用電源
単1電池2本(マンガン)
光度(mcd)
950×30個